Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vouw-/rolsteiger, basismodel
Compact, licht van gewicht en robuust, standaardhoogte 0,7 m
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Eenvoudige setup zonder gereedschap
Ruimtebesparend tijdens transport en opslag
Klapscharnier
In hoogte verstelbare standaard
Plateau kan op verschillende hoogten worden gemonteerd
4 zwenkwielen met parkeerrem
De hoogte van de standaard is met accessoires haalbaar tot 1,55 m
Maximale hoogte standaard:
- Basisframe zonder accessoires: 0,7 m (tweede sport)
- Basisframe met kantelpreventie Pro: 1,0 m (3e sport)
- Basisframe zonder telescopische steunset: 1,0 m (3e sport)
- Basisframe met telescopische steunset en railset: 1,55 m (5e sport)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!