Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Neusstuk blindklinkmoeren
Voorzetstuk voor het verwerken van blindklinkmoeren.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Geschikt voor montage op alle accu- en elektrische boor/schroefmachines met momentinstelling en op persluchtapparaten
- Bruikbaar voor alle blindklinkmoeren met platbolkop en grote verzonken kop van M3 tot M8
- Voor aluminium, stalen en rvs blindklinkmoeren
- Minder verwerkingstijd dan handmatig blindklinkmoergereedschap
- Minder inspanning vereist dan met handmatig plaatsingsgereedschap
- Aanbrengen van blindklinkmoeren op moeilijk bereikbare plaatsen
- Ideaal voor gebruik op bouwplaatsen
- Draadstiften en mondstukken moeten specifiek worden besteld voor het afzonderlijke apparaat.
- Voor gebruik met het neusstuk voor blindklinkmoeren wordt een accuboor-/schroefmachine van min. 14,4 V en een stapsgewijs instelbare momentkoppeling geadviseerd.
- Stel de motor altijd in op de laagste snelheid.
- Met dit apparaat kunnen geen blindklinkbouten worden verwerkt.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!