Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Montagesysteem voorzetwand VWM
Het montagesysteem voor voorzetwanden met montagesteunen is ontworpen om over de hele omtrek te worden aangebracht voor een optimale hechting en afdichting van ramen en deuren vóór dragende wanden in isolatielagen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitgebreid getest montagesysteem voor voorzetwanden (systeem getest door IfT Rosenheim)
Uitkraging van 80 mm tot 200 mm mogelijk
Eenvoudig integratie in ETICS door meegeleverd isolatieblok, montagesteun VWM is bepleisterbaar
Minder constructieve thermische bruggen
Voldoet aan EnEV-vereisten
Montagesteun kan flexibel worden gebruikt voor verschillende raammaten
Montagesteun op maat maken met standaard verstekzaag
Eenvoudige montage en bevestiging van kozijnelement
Veilige belastingoverdracht op veelvoorkomende ondergronden door gecombineerde verlijmde en mechanische bevestiging
Optimale en efficiënte afdichting van raamverbindingsnaden binnen de hoogte van de montagesteun
Optimale geluidsbescherming
Vervangen van een raam bij renovatie of reparatie mogelijk zonder de gevel/ETICS te beschadigen
Systeem bestaat uit:
Montagesteun VWM, 80 x 80:
Het formaat van de montagesteun is aangepast aan populaire profiel- en kozijnsystemen voor een kenmerkende toepassing wanneer het raam direct in het overgangsgebied tussen de wand en isolatie/ETICS wordt aangebracht.
Montagesteun VWM, 140 x 90:
Voor uitkragingen tot 140 mm. Geschikt voor kozijnen met een grotere inbouwdiepte of kozijnen met een aangebracht rolluiksysteem.
Montagesteun VWM 160 x 110; 180 x 110 en 200 x 110:
Vooral geschikt voor grote uitkragingen van 160 mm, 180 mm of 200 mm. Geschikt voor kozijnmontage vóór de dragende wand met 2 spauwbladen en schoon metselwerk of als er specifieke hoge isolatiediktes moeten worden gerealiseerd.
Montagekit VWM:
Speciale hoogwaardige, neutrale en permanent elastische 1C-kleefstof en afdichtmiddel voor hechten en afdichten van het bevestigingssysteem VWM voor voorzetwanden. Goede eerste hechting en gemakkelijk aan te brengen. Uitstekende hechting op veelvoorkomende ondergronden zoals
- Beton
- Gasbeton
- Natuursteen en kalkzandsteen
- Hout
Poreuze oppervlakken moeten mogelijk vooraf met een primer worden behandeld.
Zorg ervoor dat hechtoppervlakken bij het aanbrengen droog, geschikt, schoon, stofvrij en vetvrij zijn.
Opbrenginstructies in acht nemen.
- Neem bij de planning en montage de RAL-richtlijnen voor montage en planning van ramen en huisdeuren in acht (art.nr. 5995 000 000).
- Bij het aanbrengen moet rekening worden gehouden met speciaal geval 1 of, indien van toepassing, speciaal geval 2, als er speciale vereisten zijn.
- Het is belangrijk te controleren of de montage correct is uitgevoerd voor de specifieke constructieomstandigheden (zoals gewicht van kozijn, eigenschappen van het oppervlak). Bij het plannen en selecteren van geschikte bevestigingsmiddelen moet rekening worden gehouden met hun eigenschappen (bijv. ondergrond, vrije ruimte, belastingen).
- Het bevestigingssysteem VWM voor voorzetwanden is niet geschikt voor het bevestigen van doorvalbeschermende beglazing conform de Duitse technische voorschriften voor veiligheidsbeglazing (TRAV) of DIN 18008-4.
- Instructies voor aanbrengen zijn te vinden in de verwerkingsrichtlijnen/montagehandleiding.
- Technische gegevens en andere productdocumenten zijn te vinden op www.wuerth.de
Het Würth-bevestigingssysteem VWM voor voorzetwanden bestaat uit
- Montagesteun VWM
- Isolatieblok VWM
- Montagelijm VWM
Het is geschikt voor het snel en veilig bevestigen en afdichten van ramen, balkon- en terrasdeuren vóór dragende wanden in de isolatielagen van ETICS, met twee spouwbladen en metselwerk.
- De montagesteun VWM wordt verlijmd aan de dragende wand rondom de volledige omtrek van de raam/deuropening, vervolgens afgedicht en mechanisch bevestigd met een geschikt deuvelsysteem. De montagesteun en het isolatieblok worden nauwkeurig op maat gemaakt met een verstekzaag. Afgezaagde delen kunnen nog verder worden gebruikt.
- De montagesteun wordt verbonden met houtverbindingsplaatjes en verlijmde verbindingen.
- De kozijnelementen worden in het opzetraam gemonteerd, uitgelijnd en mechanisch bevestigd.
- De raamverbindingsnaad wordt optimaal afgedicht op het oppervlak van de montagesteun VWM.
- Uiteindelijk kan de montagesteun worden afgedekt door ETICS en hij is direct bepleisterbaar.
Verdere gedetailleerde informatie voor aanbrengen staat in de verwerkingsrichtlijnen/montagehandleiding.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!