HOOGKWALITATIEVE VOORHAMERS OM MUREN AF TE BREKEN, PALEN IN TE SLAAN ETC
Sommige klussen vereisen gereedschap dat iets krachtiger is dan gewoonlijk - hier komt de voorhamer van de bouwvakker om de hoek kijken. Dit gereedschap heeft niet veel wijzigingen nodig gehad om zich aan te passen aan de bouwtechnieken van vandaag.
VOORHAMERS VOOR PROFESSIONALS, MET ZWARE KOP EN LANG HANDVAT
De indrukwekkende slagkracht van de voorhamer is te danken aan de bijzondere verhouding tussen gewicht en lengte; de bijzonder zware kop wordt gecombineerd met een opmerkelijk lange steel. Merk op dat de voorhamer met beide handen gebruikt kan worden. Het enige wat u hoeft te doen, is het gewicht en de lengte van het handvat bepalen dat het beste bij uw behoeften past!
VOORHAMERS VOOR TE SLOPEN EN BOUWEN
Een voorhamer van professionele kwaliteit kan in vele situaties het ideale gereedschap zijn. Zijn grote weerstand en zijn bijzondere vorm maken het mogelijk :
- voor sloopwerkzaamheden van allerlei aard
- om te worden gebruikt in steengroeven en door steenhouwers
- stalen heipalen slaan om hekken te bouwen
- om te worden gebruikt door smeden
- ...
ONTDEK ONZE COLLECTIE HAMERS
De voorhamer is een dagelijkse bondgenoot op de bouwwerf, in het atelier en overal waar hij nodig kan zijn. En als u nog andere professionele eisen stelt, zal u bij Würth zeker een geschiktere hamer vinden. Onze online catalogus biedt u alles wat u nodig heeft om uw werk efficiënt uit te voeren :
- hamers voor mecaniciens
- timmermandshamers
- voorhamers
- hamers
- ...