Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
RFX40 volledig uittrekbare railset op rollen
Volledig uittrekbare railset op rollen met een draagvermogen van 40 kg
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Optimale beweging dankzij lagers met Delrin-rollen en positieve geleiding aan de rechterzijde
- Nauwkeurig uitgelijnde basis zonder randbewerking dankzij de vrijloop in de laderail
- Veilige loop van de rollen door de speling van de schroefkoppen in de rail van de kast
- Leveringsomvang: 1 paar volledig uittrekbare railset, elk bestaande uit kast-, midden- en laderails
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!