Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus - 1
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus - 2
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus - 3
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus - 4
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus - 5

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus

Mechanisch openingssysteem activeert door lichtjes op een willekeurige plaats op het frontpaneel te tikken.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Optimale toegang tot inhoud


doordat de lade geheel open kan



Sluit stevig


dankzij vangsysteem



Frontnaad nauwkeurig af te stellen (+2/–1 mm)


dankzij diepteverstelling aan beide zijden



Wijzigingen aan laden niet nodig



Ingebouwde uithang- en transportbeveiliging

Opmerking

Activering van de openingsfunctie over het gehele front vereist een frontnaad van 4 mm bij een breedte tot 1200 mm en een fronthoogte tot 300 mm. Bij een fronthoogte van meer dan 300 mm is een grotere frontnaad vereist.

Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.