Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Volledig uittrekbaar DWD XP Tipmatic Plus
Mechanisch openingssysteem activeert door lichtjes op een willekeurige plaats op het frontpaneel te tikken.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Optimale toegang tot inhoud
doordat de lade geheel open kan
Sluit stevig
dankzij vangsysteem
Frontnaad nauwkeurig af te stellen (+2/–1 mm)
dankzij diepteverstelling aan beide zijden
Wijzigingen aan laden niet nodig
Ingebouwde uithang- en transportbeveiliging
Activering van de openingsfunctie over het gehele front vereist een frontnaad van 4 mm bij een breedte tot 1200 mm en een fronthoogte tot 300 mm. Bij een fronthoogte van meer dan 300 mm is een grotere frontnaad vereist.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Wij adviseren de werkzaamheden in de volgende stappen te verdelen:
- 1. Gaten voor geleiderail voorboren
- 2. Boormal voor Tipmatic Plus plaatsen en gaten voor Tipmatic Plus vergrendeling aanbrengen
- 3. Geleiderail en vergrendelmechanisme bevestigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!