Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 1
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 2
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 3
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 4
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 5
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 6
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 7
Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg - 8

Afbeeldingen dienen slechts als voorbeeld.Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verborgen, volledig uitschuifbare geleider Dynaneo Soft-close 30 kg

Uitstekende loopeigenschappen met minimale uittrekkrachten

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Voor houten laden

  • Met geïntegreerd Soft-close dempingssysteem

  • Geschikt voor ladezijkanten van max. 16 mm

  • Werkbelasting: 30 kg


Eenvoudige 2D-afstelling zonder gereedschap kan worden uitgevoerd met behulp van de klemkoppeling en insteladapter:


  • Hoogteverstelling + 3 mm

  • Zijdelingse verstelling: +/- 1 mm
Opmerking

De rails van de kast moeten worden gemonteerd met een Euro-schroef met een kopdiameter van 6,8 x 14 mm of met spaanplaatschroeven met diameter 4 x 16 mm.


De schroefaanbevelingen zijn richtwaarden. De installateur moet ervoor zorgen dat er een geschikt bevestigingsondergrond aanwezig is.



Toepassingsgebied
Handleiding