- Nauwkeurig geprofileerd conform de voertuigspecificaties
- Geschikt voor een verscheidenheid aan voertuigtypen (zie toewijzingstabel)
- PEFC-gecertificeerd - bevordert duurzaam bosbeheer
- Standaard met aluminium strips in het instapgedeelte (schuifdeur/achterdeur) en uitsparingen voor vloermontage (staal)
- Massief berken hardhouten fineer (dikte 12 mm)
- Oppervlak: Speciale meerkleurige coating
- Lijm: Fenolhars volgens conform EN 314-2 / Formaldehyde klasse 3 - emissiewaarden voldoen aan de eisen van klasse E1 (EN 13986), CARB fase II, ULEF (Ultra Low Emitting Formaldehyde)
- Spaanplaat: EN 312, formaldehyde-klasse: E1 EN312
- Glijweerstand: Conform DIN 51130 - klasse R12
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!