Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloerplaat met geïntegreerde vliegtuigrails
Ladingen kunnen snel worden vastgezet dankzij de geïntegreerde vliegtuigrail
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Nauwkeurig geprofileerd conform de voertuigspecificaties
Geschikt voor veel verschillende voertuigtypen
Zie toewijzingstabel
Vliegtuigrail gemaakt van geanodiseerd aluminium
Compatibel met autobevestigingen en klemstangen
PEFC-gecertificeerd — bevordert duurzaam bosbeheer
Standaard kunststof deksels voor alle uitsparingen voor sjorogen
Volledig gefineerd met hardhout
Dikte: 10 mm
Oppervlak
Bovenoppervlak: lichtbestendige kunstharscoating, antraciet
Lijm
Voldoet aan EN 314-2 (klasse 2, voor vochtige en beschermde buitenomgevingen) formaldehyde-emissies klasse E1
Wrijvingscoëfficiënt (wrijving tegen wegglijden)
0,28 μ conform DIN EN 12195-1 en VDI 2700 ff. (ladingzekering)
0,59 μ conform EN 14041 (slipweerstand)
Tong- en groefsysteem voor elk voertuigmodel, met centreerrand voor naadloze verbindingen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!