Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voertuiginterieurbeschermset 5-delig
Voor het interieur van de auto
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gemakkelijk in het gebruik
- Alle benodigde beschermers worden geleverd in een stofdichte polyetheen zak
- Eenvoudig plannen van materiaalvereisten, aangezien het slechts één item betreft; bespaart u opslagruimte en maakt afrolsystemen onnodig
- Geschikt voor het interieur van de meeste personenauto's
- Helpt monteurs te voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen
Stoelbeschermer
Optimale materiaaldikte voor hoge scheurbestendigheid en elasticiteit door foliedikte van 0,015 mm
Voetenmatcombi
- Combinatie van absorberend papier en gecoate onderkant voorkomt doorweken
- Bescherming tegen olie, vuil en water
Stuurwiel-, versnellingspook- en handrembeschermer
- Gemakkelijk te plaatsen dankzij ingenaaide elastische banden
- Beschermt bedieningselementen tegen vuil
- Stuurwielbeschermer voor stuurwieldiameters van 350–400 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!