Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voertuigafdichtband
De voertuigafdichtband biedt bescherming tegen trillingen en dicht in één stap voegen volledig en duurzaam af.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Voorgecomprimeerd tot 20%
- Zelfklevend aan één zijde
- Temperatuurbestendig: -30°C tot +90°C
- Dampdoorlaatbaar, waardoor wateropeenhoping wordt voorkomen
- Nadat de comprimering is losgelaten, ontwikkelt de afdichtband een terugstelkracht, die stevig tegen de voegranden drukt en compensatie biedt voor oneffen gebieden.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Test het product telkens voordat u het aanbrengt. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
Als afdichting en trillingsbescherming in de ventilatie- en verwarmingssector voor tanksystemen, frames en dwarsverstijvingen in kofferbakdeksel, etc. Als montagehulp om bescherming te bieden tegen trillingen voor autoradio's en luidsprekers, etc. Voor omwikkelen van antennekabels (bijv. VW, Ford)
De voeg of de ondergrond reinigen door vuil, vet en losse materialen te verwijderen. Afdekpapier van de afdichtband verwijderen. Afdichtband op de ondergrond plakken of de afdichtband rechtstreeks vanaf de rol in de voeg leggen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!