Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Voeg- en oppervlakteplamuur WF
Gebruiksklaar vulmiddel voor droge toepassing binnenshuis, voldoet aan EN 15824
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Uitstekende vuleigenschappen
Gebruiksklaar
- Gemakkelijk in het gebruik
- Geen menghulpmiddelen nodig
- Geen morsen van water en poeder
- Geen residu
- Tijdbesparing
- Consistent hoge kwaliteit
Fijnkorrelig en daardoor zeer soepel
Niet belastend voor het milieu
- Gereedschappen met water te reinigen
- Oplosmiddelvrij
Bij het schuren dient een fijnstofmasker te worden gedragen.
Bewaar WF voeg- en oppervlakteplamuur op een koele maar vorstvrije plaats. Niet aan direct zonlicht blootstellen.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.
WF voeg- en oppervlakteplamuur is geschikt voor het vullen en plamuren van gipsplaten in droge interieurbouw voor wanden en plafonds (met dubbele beplanking), en voor pleisterwerk binnen vanaf Q2 op ondergronden van beton, gasbeton en kalkzandsteen. Ook geschikt voor het vullen van oppervlakken.
Omdat dit product niet schuurvast is, raden we toepassing ervan als toplaag of in natte ruimten af.
De ondergrond moet schoon, droog, belastbaar, stof- en vetvrij zijn. WF voeg- en oppervlakteplamuur wordt gelijkmatig aangebracht met een stalen plamuurmes bij een minimumtemperatuur van +5°C. Vervolgens de glasvezel verstevigingsstroken in het aangebrachte vulmiddel plaatsen en daarna afstrijken. De maximale laagdikte bedraagt 3 mm. Draag tijdens het schuren oogbescherming. Verwijder alle schuurstof van het oppervlak alvorens behang of muurverf aan te brengen. Opgevulde oppervlakken voorlijmen voorafgaand aan behangen.
Materiaalverbruik:
Oppervlakte plamuren: 1 liter/m2 bij een laagdikte van 1 mm
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!