- Zuivere sinusgolf - geschikt voor gevoelige apparaten
- Geschikt voor gebruik binnen en buiten
- Kan worden gebruikt voor elektrische voertuigen en voertuigen waarin geen spanningstomvormer kan worden geïnstalleerd
- 500 watt continu vermogen en 700 watt maximaal vermogen (3 seconden)
- Accucapaciteit: 555 Wh
- Voeding voor mobiele toepassingen
- Emissievrije toepassing
- Geschikt als noodstroomvoorziening
- Montage niet nodig
- Laag gewicht
Leveringsomvang:
- Mobile Power 500 (met bedieningsinstructies)
- Draagriem
- Adapter voor universele stekker van 12 V
- 230V-voedingseenheid met laadkabel
- 12V-oplaadkabel voor voertuigaansluiting
- Oplaadkabel voor zonnepanelen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!