Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vochtvariabele dampdoorlatende folie, WÜTOP ® Thermo Vario SD
Vochtvariabele dampdoorlatende folie met de voordelen van polyestertechnologie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜTOP Thermo Vario SD is een dampremmende, vochtregulerende folie voor renovaties binnen. In combinatie met niet-ademende en ademende WÜTOP dak- en wandfolies en EURASOL-tapes kan dit product worden gebruikt om moderne lucht- en winddichte constructies te creëren die voldoen aan de Duitse energiewet voor gebouwen (GEG, Gebäudeenergiegesetz).
Veiligheid
Polyester is een extreem weerbestendig materiaal, dat zorgt voor een hoge mate van bescherming tegen UV-straling en dat bestand is tegen temperaturen tot 100°C.
Technologie
Tweelaagse dampremmende folie, gemaakt van vochtvariabele polyamide met stabiliserend polyestervlies.
Voor universeel gebruik
- Daken, wanden en vloeren
- Buitenrenovatie van oude gebouwen (onder- en bovendak)
- Vochtige nieuwe gebouwen (met voldoende ventilatie)
Bespaart tijd en geld
- Raster voor eenvoudige en snelle bevestiging (10 x 10 cm)
- Zeer robuust en scheurvast dankzij het polyestervlies op de achterzijde
Onze producten met de EMICODE-afdichting kenmerken zich door lage emissie/weinige vervuiling. Het classificatiesysteem voor de EMICODE-afdichting maakt onderscheid tussen de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten op basis van de strenge emissievereisten van erkende instituten.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Raadpleeg de richtlijnen en instructies van de centrale Duitse dakdekkersbond (ZVDH) voor de installatie van dit product.
DIN EN 13984
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
Installatie-instructies voor tussendakspantisolatie
- WÜTOP Thermo Vario SD aan de warme kant van de warmte-isolatie met behulp van een nietpistool (hamertacker art.nr. 0714854, 0714811 of handtacker art.nr. 0714834) bevestigen en met latten vastzetten.
- De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen.
- Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen.
- Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm.
- Luchtdichte hechting met een geschikt kleefband (art.nr. 0992700050) wordt aanbevolen voor alle overlappingen en nietgaten.
- Voor een luchtdichte bevestiging aan metselwerk wordt het membraan verlijmd met behulp van WÜTOP-lijm voor dakfolie (art.nr. 0893700100, 0893700110) en indien nodig vastgezet met een klemlat.
- Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt.
- Controleer voor het plaatsen van de binnenbekleding, bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen, nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.
Installatie-instructies voor overdakspantisolatie
- WÜTOP Thermo Vario SD is ideaal als dampdoorlatende folie voor overdakspantisolatie.
- Installatie: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten.
- Houd rekening met het volgende: Mag maximaal 3 maanden worden blootgesteld aan de weersinvloeden.
Installatie-instructies voor renovatie van oude gebouwen
- Scherpe objecten (bijv. spijkers) die door de interieurpaneelbekleding in de dakspanten steken, moeten worden verwijderd om beschadiging van de dampdoorlatende folie te voorkomen.
- WÜTOP Thermo Vario SD wordt vanaf de buitenzijde over de dakspanten gelegd, met de folie naar het interieur van de ruimte wijzend. Aanbrengen met de gladde zijde naar buiten gericht.
- Alle overlappingen en openingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol, art.nr. 0992700050).
- Advies: Bevestig WÜTOP Thermo Vario SD aan de dakspanten met behulp van klemlatten.
- Verlijm de aansluitingen bij de dakranden (dakrandbalken of metselwerk) met WÜTOP-lijm voor dakfolie (art.nr. 08937001). Extra mechanische bevestiging met klemlatten wordt aanbevolen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!