Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloerrooster Kunststof
Vereist bij het transporteren van gascilinders
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Tweedelig kliksysteem
- Inclusief bevestigingsmateriaal
Niet geschikt voor de VW T5. De bepalingen inzake het vervoer van gasflessen in afgesloten voertuigen conform het informatieblad 0211 van de DVS (Duitse lasvereniging) en de Gezondheids- en Veiligheidsrichtlijn 590 moet in acht worden genomen.
Er moeten ten minste twee uitlaatroosters in de laadruimte aanwezig zijn: één in de vloer en één ter hoogte van het dak.
Voor een goede ventilatie van de laadruimte dienen de ventilatieopeningen zich zo mogelijk diagonaal te bevinden ten opzichte van elkaar. Er moet zich een vrije ruimte met een oppervlak van ten minste 100 cm² rond elke ventilatieopening bevinden. Wanneer u met persgascilinders rijdt, moet u controleren of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd. De laadruimte moet van de bestuurderscabine zijn afgesloten.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!