Exclusief voor ondernemers

Uitgebreide productinformatie

E-shop Award 2019

Snelle levering

Meer dan 130.000 producten

CERAfix® vloerafdichtingspakket 309

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

CERAfix® vloerafdichtingspakket 309

Vloerafdichtingspakket voor snelle en betrouwbare afdichting van muuropeningen, leidingdoorvoeropeningen en douche- en badarmaturen.

  • Materiaal: Polypropyleenvlies (boven-en onderzijde)/polyethyleen (midden)
  • Breedte van zijde: 120 mm
  • Min./max. diameter pijpdoorvoer: 19-50 cm
  • Kleur: Rood HKS 14
  • Beenlengte: 120 mm
  • Dikte: 0,51 mm
  • Minimale verwerkingstemperatuur: 10 °C
  • Maximale verwerkingstemperatuur: 35 °C
  • Max. temperatuurbestendigheid: 60 °C
  • Min. temperatuurbestendigheid: -5 °C
  • Resistent tegen: Veroudering
  • Min. waterdampdoorlating (druk): 1.5 bar
  • Voorwaarde waterdampdoorlatendheid: conform DIN EN 1928
  • Maximale rek in lengterichting: 80 %
  • Maximale rek diagonaal: 120 %
  • Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm: 150 N
  • Treksterkte lengterichting bij 50 mm: 296.66 N
  • Brandklasse: B2
  • Voorwaarde brandklasse: conform DIN 4102-1
  • Houdbaarheid vanaf productie: 24 maanden

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Met het filter kunt u door kenmerken te selecteren uw zoekopdracht verfijnen.

Art.-nr. Materiaal Breedte van zijde Min./max. diameter pijpdoorvoer Kleur Aantal VE
Prijs/VE
5875100309
Polypropyleenvlies (boven-en onderzijde)/polyethyleen (midden) 120 mm 19-50 cm Rood HKS 14
25 st
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
Information on price display
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
Bladercatalogus
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
Breed scala aan toepassingen


Voor belastingklasse A, B0 en C



Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte


  • Uitstekende hechting

  • Zeer elastisch

  • Hoge bestendigheid tegen waterdruk

  • Gelijkmatige afdichtingslaag


Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering



Gemakkelijk en snel aan te brengen


  • Producten zijn klaar om te leggen, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid en sneller aanbrengen

  • Hechting met tegellijm volgens DIN 12004
Opmerking

Hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.

Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele juridische aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.