Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloerafdichtingspakket CERAfix® 308
Vloerafdichtingspakket voor snelle en zekere afdichting van vloerafvoeren
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Brede toepasbaarheid
Voor belastingsklasse A, B0 en C
Betrouwbare afdichting met een gelijkmatige laagdikte
- Uitstekende hechting
- In hoge mate elastisch
- Hoge waterbestendigheid
- Gelijkmatige afdichtingslaag
Bestand tegen hoge en lage temperaturen en tegen veroudering
Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Producten zijn klaar om te leggen, wat leidt tot een grotere betrouwbaarheid en sneller aanbrengen
- Hechting met tegellijm volgens DIN 12004
Hetzelfde materiaal als de afdichtstrip CERAfix 305.
Bovenstaande gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de door ons uitgevoerde tests en onze ervaringen. Wij raden u aan om uw eigen tests uit te voeren voorafgaand aan het gebruik. Vanwege de grote verscheidenheid van de verschillende toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, kunnen wij geen specifiek toepassingsresultaat garanderen. Wij aanvaarden geen enkele wettelijke aansprakelijkheid voor eventueel advies of technische informatie verstrekt door onze gratis klanten-hotline, tenzij dit advies en/of technische informatie onderdeel is van de contractueel overeengekomen service waartoe wij ons hebben verplicht, of tenzij de klantenservice-medewerker bewust of opzettelijk heeft gehandeld. Wij garanderen de consistente kwaliteit van onze producten en behouden ons het recht voor om technische wijzigingen en verbeteringen aan te brengen.
Te gebruiken voor vochtweerstandsklasse A, B0 en C, bijvoorbeeld badkamers in woningen, keukens voor commercieel gebruik, douches (in woonhuizen en openbaar), balkons en terrassen – niet boven gebruikte ruimten. Ook geschikt voor gebruik in combinatie met geschikte kleefstoffen/afdichtmiddelen voor vochtweerstandsklasse B (bijvoorbeeld zwembaden).
Oppervlak:
Droog, dragend, vrij van stoffen die de hechting belemmeren (olie, vet, stof, andere onzuiverheden)
Toepassing:
Afdichting van vloerafvoeren in combinatie met tegels en platen. CERAfix 308 moet worden gelijmd, recht en egaal, met een tegellijm volgens DIN EN 12004, bijvoorbeeld CERAfix 401, CERAfix 402 FX, CERAfix 403 LFX of CERAfix 412 FX.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!