Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201
Vloeregalisatiemassa CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 1
Vloeregalisatiemassa CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 2
Vloeregalisatiemassa CERAfix<SUP>®</SUP> 201 - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201

Zelfnivellerende cementplamuur op kunststofbasis voor laagdikten van 2 tot 30 mm CT-C30-F7
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
Zelfvloeiend


  • Eenvoudig op te brengen

  • Kan worden gepompt

  • Glasvezelversterkt: geschikt voor gebruik binnen en buiten


Snel uithardend


  • Verkort wachttijden

  • Snelle opbouw van lagen


Hoge sterkte


  • Hoge mechanische belastbaarheid

  • Ondergrond met lage porositeit


Hoog kunststofgehalte


Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden



Weinig spanning en weinig krimp


  • Waterbestendig

  • Spanningsarm


Op kwaliteit getest volgens Euro-norm


  • Conform EN 13813

  • Gecontroleerde formule


Waterbestendig


  • Ook te gebruiken in natte ruimten met Würth voegafdichting*

  • Geen reactie wanneer het middel naderhand in aanraking komt met vocht


Zeer emissiearm


  • Geschikt voor vloerverwarming en elektrische verwarmingsmatten

  • Geen reactie wanneer het middel naderhand in aanraking komt met vocht


Geschikt voor vloerverwarming en elektrische verwarmingsmatten



*Kan ook worden aangebracht onder een afdichting met CEROfix 301, inclusief in ruimten die worden blootgesteld aan vocht (FBK 0, A02, B0, B in overeenstemming met de technische informatiebrochure van de Duitse bouwhandel "Hinweise für die Ausfürhrung von flüssig zu verarbeitenden Verbundabdichtungen mit Bekleidungen und Belägen aus Fliesen- und Platten für den Innen- und Außenbereich" (Informatie over het maken van vloeibaar te verwerken naadafdichtingen met bekledingen en bedekkingen uit folies en platen voor binnen- en buitengebruik, alleen beschikbaar in het Duits).



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Brandgedrag A2fl -s1



Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2fl -s1

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C30

  • Buigvastheid: F7


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking

Meng niet meer CERAfix 201 dan binnen de verwerkingstijd kan worden gebruikt. Niet geschikt als bovenlaag zonder extra bekleding of bovenlagen. Raadpleeg de hechtprimertabel voorafgaand aan gebruik. Vanaf een laagdikte van 20 mm moet CERAfix 103 epoxy primer worden aangebracht; bestrooi vervolgens met TEGAfix 430 kwartszand.



Hogere temperaturen en een lage relatieve vochtigheid versnellen de laagvormingstijd; lagere temperaturen en een hogere relatieve vochtigheid verlengen de laagvormingstijd.



Niet geschikt als bovenlaag zonder extra bekleding of bovenlagen!



Voeg de juiste hoeveelheid water toe!


Als er te veel water wordt toegevoegd, zal dit leiden tot tekenen van scheiding, die worden geassocieerd met lagen met lage sterkte en toegenomen krimp. Deze minder sterke lagen moeten met gereedschap worden verwijderd!



  • De kwaliteit van het substraat is essentieel voor het goed kunnen leggen van vloeren. Absorberende substraten hebben een negatieve invloed op de stromingskarakteristieken van de plamuur, dus het substraat moet zorgvuldig worden voorbereid, gereinigd en met primer worden bewerkt!

  • Om op betrouwbare wijze porievorming te voorkomen, dient u CERAfix 101 voorzichtig in het substraat te wrijven en volledig te laten drogen. Gebruik een stekelroller om de CERAfix 201 laag te ontluchten terwijl deze nog vloeibaar is!

  • Als het vocht te snel aan de vloer wordt onttrokken, bijvoorbeeld door verwarming van de ruimte, sterk absorberende ondergronden, tocht, direct zonlicht, enz. bestaat er een risico op barsten!

  • De installatielocatie moet geventileerd worden, maar voorkom tocht en direct zonlicht tijdens het verwerken en tijdens het uitharden. Tijdens aanbrengen en in de week daaropvolgend mag de temperatuur in de ruimte en van de vloer niet lager zijn dan 5 °C! Tijdens de eerste drie dagen mogen geen ontvochtigers worden gebruikt!

  • Uitbloeiing van sulfaten of in water oplosbare vloerbedekkinglijmen moeten volledig worden verwijderd!

  • Verwijder op mechanische wijze zoveel mogelijk van de oude, waterbestendige kleefmiddelen voor vloerbedekking. Kleine hoeveelheden waterbestendige vloerbedekkinglijmen op basis van dispersie (oppervlaktepercentage < 20 %/m², gelijkmatig verdeeld) kunnen op de ondergrond achterblijven. Reinig de ondergrond en breng een laag primer CERAfix 103 of CERAfix 203 aan, bestrooi met veel TEGAfix 430 kwartszand en zuig het zand op na uitharding! Overschrijd de maximale laagdikte van 10 mm niet!

  • Niet geschikt voor gebruik op gegoten tarmac dekvloeren!

  • Om te controleren of het gereed is om bedekt te worden, moet een vochtmeting worden uitgevoerd met het CM-apparaat (zie tabel met grenswaarden in de TDS).

  • Contact tussen de mortel op cementbasis en de magnesiet dekvloer leidt tot schade aan de magnesiet dekvloer door "uitzetting van magnesia" als gevolg van een chemische reactie. Latere vochtbelasting van de ondergrond moet met passende middelen worden voorkomen. Magnesiet substraten moeten op mechanische wijze worden geruwd en porie-dicht geprimed met epoxyhars CERAfix 103 of CERAfix 203. Strooi genoeg vers TEGAfix 430 kwartszand over de verse epoxyharslaag.

  • Na ca. 12 uur* kunnen verdere legwerkzaamheden worden uitgevoerd. Overschrijd de maximale laagdikte van 10 mm niet!

  • Bij gebruik van een mengpomp, bijvoorbeeld de PFT G4 of G5 of gelijkwaardig, moeten de mengpomp en de slangen worden doorgespoeld wanneer de werkzaamheden worden onderbroken!

  • Bij gebruik van een PFT G4-mengpomp moet de waterdebietmeter worden ingesteld op ca. 370-420 l/h met behulp van de standaard PFT G4-mengas, de D6-3-rotor en de Twister D6-3-stator. Het debiet bij deze configuratie ca. 20 l/min. Voor grotere laagdikten/-gebieden wordt het gebruik van de pompeenheid, D8-1,5 rotor en D8-1,5 stator aanbevolen. De waterdebietmeter moet vervolgens worden ingesteld op ca. 800-850 l/uur. Het debiet is dan ongeveer 35 l/min. De testaansluiting voor de PFT-consistentie kan worden gebruikt om de juiste watertoevoer te controleren en in te stellen op basis van de stromingsspreiding. Deze mag niet groter zijn dan 61 cm op de voorbehandelde ondergrond en moet continu worden gecontroleerd tijdens het verwerken! Als de waarden voor de verspreiding worden overschreden, is er te veel water toegevoegd. Daardoor kunnen tekenen van scheiding ontstaan waardoor de lagen minder sterk zijn en er droogtescheuren en verzakkingen ontstaan.

  • Voorbereidende werkzaamheden, zoals het vullen van overgangen en het vlak maken van gescheurde gebieden en oneffenheden, worden uitgevoerd met CERAfix 202 permanent reparatie mortel!

  • Houd rekening met randvoegen, begrenzingsvoegen, bouwnaden en bewegingsvoegen. Deze moeten op de voorgeschreven plaats worden behouden of opgenomen en met geschikte middelen worden afgedicht, bijv. CERAfix 208-snijkerstrips! Schijnvoegen moeten worden uitgesneden zodra CERAfix 201 tot een derde van de dikte van de aangebrachte laag is uitgehard!

  • Gebruik alleen schoon gereedschap en schoon water!

  • Volg de instructies op de technische gegevensbladen van de gebruikte producten!

  • Bescherm oppervlakken die geen behandeling vereisen tegen blootstelling aan CERAfix 201!


Neem de geldende voorschriften in acht! Bijvoorbeeld:


  • DIN 18157

  • DIN 18534

  • DIN 18560

  • EN 13813

  • DIN 1055

  • TKB-informatiebladen van Industrieverband Klebstoffe e.V. (branchevereniging van kleefstoffen)

  • BEB-informatiebladen, gepubliceerd door Bundesverband Estrich und Belag e.V. (federale vereniging voor dekvloeren en vloerbedekking)

  • Technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".

  • ZDB-informatiebladen, uitgegeven door Fachverband des deutschen Fliesengewerbes (Duitse vereniging voor tegelindustrie).
Toepassingsgebied
Primertabel
OndergrondVoor laagdikten tot 20 mmVoor laagdikten tot 30 mm
Beton, cementdekvloer, sneldrogende cementdekvloerCERAfix ®101CERAfix 103 of CERAfix 203 ***
Gladde of bekistingsgladde, cementgebonden ondergronden zonder sinterlagenCERAfix ®103 of CERAfix 203 ***CERAfix 103 of CERAfix 203 ***
Massieve keramische lagen.Ruwen en vervolgens met CERAfix 103 of CERAfix 203 ***
Voor laagdikten tot maximaal 15 mm
CalciumsulfaatlagenSchuren en vervolgens met CERAfix 103 of CERAfix 203 ***
Voor laagdikten tot maximaal 15 mm
***Altijd TEGAfix 403 kwartszand anbrengen bovenop CERAfix 103 of CERAfix 203! Veeg, zodra het is uitgehard (ca. 12 uur), het overtollige kwartszand weg en zuig het op. Vervolgens nivelleren met CERAfix 201
Het toegestane vochtgehalte van de nivelleermassa en het op cement gebaseerde substraat wordt bepaald met de CM-inrichting
Afdekking VerwarmdOnverwarmd
keramische tegels of natuur-/kunststeendik bed2,0 %2,0 %
Waterdampdiffusie-dichte voeringen 1,8 %2,0 %
TextielbekledingWaterdampwerend1,8 %2,5 %
Waterdampdoorlatend2,0 %3,0 %
Parket- en laminaatvloerenZwevend formaat1,8 %2,0 %
De CM-meting moet worden uitgevoerd volgens de huidige werkinstructie FBH-AD van technische informatie "Interfacecoördinatie voor verwarmde vloerbouw".

Brandgedrag A2fl -s1



Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2fl -s1

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C30

  • Buigvastheid: F7


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.