Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2

Zelfnivellerende cementplamuur met lage spanning voor laagdikten van 2–40 mm
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
Beperkt de hoeveelheid stof



Goede vloeieigenschappen


  • Eenvoudig op te brengen

  • Kan worden gepompt


Hydraulisch uithardend


  • Binnen korte tijd beloopbaar en bruikbaar

  • Kan in één werkstap worden aangebracht met laagdikte van 2-30 mm en met kwartszand versterkt van 20-40 mm

  • Verkort wachttijden


Bevat kunststof


  • Hoge oppervlaktehardheid

  • Spanningsarm

  • Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden


Extreem lage emissies - EC1 Plus-gecertificeerd



Geschikt voor vloerverwarming



Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.

Bewijs van prestaties

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2 fl

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F5


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

Opmerking
  • Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25°C).

  • Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund.

  • Het product heeft een alkalische reactie met vocht.

  • Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC-GISCODE ZP 1
OndergrondMogelijke laagdikte
Op cement gebaseerde substratenVerdund 2-30 mm
Niet verdund* tot 40 mm
Anhydride-gebonden substraten 2-20 mm
Gegoten asfalt2-10 mm

Getest volgens EN 13813


  • Brandgedrag: A2 fl

  • Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT

  • Drukvastheid: C25

  • Buigvastheid: F5


EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.