Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloeregalisatiemassa CERAfix® 201-2
Zelfnivellerende cementplamuur met lage spanning voor laagdikten van 2–40 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Beperkt de hoeveelheid stof
Goede vloeieigenschappen
- Eenvoudig op te brengen
- Kan worden gepompt
Hydraulisch uithardend
- Binnen korte tijd beloopbaar en bruikbaar
- Kan in één werkstap worden aangebracht met laagdikte van 2-30 mm en met kwartszand versterkt van 20-40 mm
- Verkort wachttijden
Bevat kunststof
- Hoge oppervlaktehardheid
- Spanningsarm
- Uitstekende hechting aan alle standaardondergronden
Extreem lage emissies - EC1 Plus-gecertificeerd
Geschikt voor vloerverwarming
Onze producten met het EMICODE-label kenmerken zich door lage emissie/milieuvriendelijkheid. Het EMICODE-classificatiesysteem kent labels toe aan bouwproducten die voldoen aan de zeer strenge gezondheids- en milieueisen van erkende instituten.
Getest volgens EN 13813
- Brandgedrag: A2 fl
- Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT
- Drukvastheid: C25
- Buigvastheid: F5
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
- Bescherm het product tijdens het uitharden tegen direct zonlicht, tocht, regen, vorst en extreem hoge temperaturen (≥ +25°C).
- Materiaal dat al aan het uitharden is, mag later niet met water worden verdund.
- Het product heeft een alkalische reactie met vocht.
- Dit product bevat weinig chromaat in overeenstemming met richtlijn 2003/53/EC-GISCODE ZP 1
| Ondergrond | Mogelijke laagdikte |
| Op cement gebaseerde substraten | Verdund 2-30 mm Niet verdund* tot 40 mm |
| Anhydride-gebonden substraten | 2-20 mm |
| Gegoten asfalt | 2-10 mm |
Getest volgens EN 13813
- Brandgedrag: A2 fl
- Vrijkomen van corrosieve stoffen: CT
- Drukvastheid: C25
- Buigvastheid: F5
EMICODE EC1plus: Zeer emissiearm: Het EMICODE-classificatiesysteem onderscheidt de milieu- en gezondheidscompatibiliteit van bouwproducten. De producten met de laagste uitstoot dragen het EC1plus-merk.
De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
Voor het egaliseren van ongelijke binnenvloeren voorafgaand aan het leggen van keramische, marmeren, natuurstenen en PVC-vloeren, vloerbedekking, zwevend parket en laminaat enzovoort.
Geschikt voor niet-afgewerkte betonnen plafonds, betonnen vloeren, verwarmde en onverwarmde cementdekvloeren volgens DIN 18560, oude, stevig vastzittende tegellagen en sneldrogende cementdekvloeren evenals afwerklagen in kelders en zolders.
Meng in een schone container de nivelleermassa (25 kg) met 4,5 tot 4,75 liter schoon, koud kraanwater, zodat er geen klonters in de massa zitten. Laat het product ca. 3 minuten rusten en roer het vervolgens nog eens grondig door. Giet de verse mortel vervolgens op de voorbereide ondergrond en verspreid deze met een troffel of mes uit om de vereiste laagdikte te verkrijgen.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!