Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vloerbeschermplaat
Vloerbeschermplaat - 1
Vloerbeschermplaat - 2
Vloerbeschermplaat - 3
Vloerbeschermplaat - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vloerbeschermplaat

Honingraatstructuur zorgt voor een uitstekende stijfheid, drukvastheid en duurzaamheid
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
Enorme kostenbesparing


De platen kunnen meerdere malen worden gebruikt, afhankelijk van de vervuiling en de belasting



Snel en gemakkelijk te plaatsen


  • Plaatsingshulp in de vorm van Würth-logo's

  • Let op: "Logo's naar boven voor installateur"

  • Gewicht ca. 1000 g per plaat


Onderhoudsvriendelijk


Na gebruik gemakkelijk schoon te maken dankzij glad oppervlak



Recyclebaar


Na gebruik eenvoudig af te voeren met het duale systeem



Kan worden gevouwen en gesneden


Gemakkelijk en snel aan hoeken en randen aan te passen



Bestand tegen UV-straling, chemicaliën, zure en alkalische oplossingen

Opmerking

Voorzichtig bij vochtige of pas gelegde vloeren. De vloerbeschermplaten laten geen vocht door. Daardoor kan er geen waterdamp doorheen en zou de vloer schade kunnen oplopen.


Bij een belasting van meer dan 300 kg per plaat moeten vooraf tests plaatsvinden en dient zo nodig bij Würth informatie te worden ingewonnen.

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen op basis van de tests die we hebben uitgevoerd en onze ervaringen; voorafgaand aan elke toepassing dient u het product zelf te testen. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen dat onze producten altijd van de hoogste kwaliteit zijn. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.