Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vloeibaar anker WIT-FIX
Voor bevestiging van lichte componenten, reparatie en vulling van beschadigde of te groot geboorde boorgaten of als reparatiekit voor alle houtmaterialen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Snel uithardend, daardoor geringe wachttijden tot aan montage (3-5 minuten bij kamertemperatuur)
- WIT-FIX kan ook als reparatiekit voor alle houtmaterialen worden gebruikt
- Schroeven kunnen direct in de uitgeharde massa worden gedraaid
- WIT-FIX is overschilderbaar en schuurbaar
- Ook geschikt voor moeilijke en rottende materialen (renovatie en oude gebouwen)
- Bevestiging zonder spreiddruk
- WIT-FIX is een inspuitsysteem van tweecomponenten-polyurethaan
- Min. cartridgetemperatuur tijdens gebruik +10°C; optimaal +20°C.
- Omgevingstemperatuur na uitharding: -10°C tot +40°C
- Transport- en opslagtemperatuur (cartridge): Bewaar het op een koele, droge en donkere plaats van +10°C tot 30°C.
- Minimale houdbaarheid bij correcte opslag: 12 maanden
- Uitharding bij kamertemperatuur: 3-5 minutem
- Leveringsomvang: WIT-FIX cartridge 25 ml incl. 2 x positieve mixers, 2 x verlengstukken en 2 x zeefhulzen 10 x 45
- WIT-FIX kan worden gebruikt in de volgende ondergronden: Beton, metselwerk met massieve en geperforeerde baksteen, gasbeton, plaatmaterialen (gipskartonplaat, gipsvezelplaat)
- Voor bevestiging van lichte componenten, reparatie en vulling van beschadigde of te groot geboorde boorgaten of als reparatiemassa voor alle bewerkte houtmaterialen
- Door zijn licht uitzettende eigenschap wordt een optimale compressie in de ondergrond bereikt. Het kan middels een zeefhuls ook in holle en geperforeerde materialen worden gebruikt
- Geschikt voor bevestiging van handdoekrekken, gordijnrails, lichte legplanken, schilderijen, spiegels, lampen; reparatiemassa voor alle houtmaterialen
- Verankeringen in geperforeerde bakstenen en plaatmaterialen moeten met zeefhulzen worden uitgevoerd
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!