Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving SC8
Hoogwaardige boorschroef voor stevig rechtstreeks schroeven van hout aan stalen draagconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal
Gecarboneerd koolstofstaal
Oppervlak
- zwart
- Cr(6)-vrij
- Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 — NSS)
Verwerking van hard- en zachthout met zelfverzinkende kop
Optimale krachtoverbrenging en gegarandeerde corrosiebescherming door AW-aandrijving
Gebruik alleen apparatuur met een diepteaanslag en klauwkoppeling
Bij gebruik van stelgereedschappen (CF250/CF 250PL/CF 40) voor het inschroeven van hoogwaardige boorschroeven SC8 mag met de maximale toerentalinstelling (niveau 5) worden begonnen. Verlaag indien nodig het toerental totdat de boorschroef optimaal functioneert.
Vleugelboorschroeven moeten correct worden getest op geschiktheid voor elke toepassing.
Houten ondergronden op stalen draagconstructies
Geschikt voor de montage op stalen draagconstructies met een staalkwaliteit tot een reksterkte van 460 MPa (trekvastheid Rm 520-670 MPa)
Bevestiging van ondergronden in productie van bedrijfsvoertuigen en platformen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!