Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving SCT7
Hoogwaardige boorschroef voor stevig rechtstreeks schroeven van hout aan stalen draagconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Materiaal
Gecarboneerd koolstofstaal
Corrosiebescherming
- Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd en afgedicht
- Cr(6)-vrij
- Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal (zoutsproeitest conform DIN EN ISO 9227 — NSS)
Boorpunt
Doorgeharde boorplaat (functiegerelateerd met corrosiebeschermingslaag)
Verwerking van hard- en zachthout met zelfverzinkende kop
Optimale krachtoverbrenging en gegarandeerde corrosiebescherming door AW-aandrijving
Gebruik alleen apparatuur met een diepteaanslag en klauwkoppeling
Bij gebruik van stelgereedschappen (CF250/CF 250PL/CF 40) voor het inschroeven van hoogwaardige boorschroeven SCT7 mag met de maximale toerentalinstelling (niveau 5) worden begonnen. Verlaag indien nodig het toerental totdat de boorschroef optimaal functioneert.
Vleugelboorschroeven moeten correct worden getest op geschiktheid voor elke toepassing.
Houten ondergronden op stalen draagconstructies
Speciaal voor de montage van IPE-staaldragers (met parallelle binnenoppervlakken van de flens)
Staalkwaliteit van draagconstructie tot een reksterkte van 460 MPa (trekvastheid Rm 520-670 MPa)
Bevestiging van ondergronden in de productie van bedrijfsvoertuigen
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!