Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias® vleugelboorschroef, vlakke verzonken freeskop met AW-aandrijving
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, vlakke verzonken freeskop met AW-aandrijving - 1
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, vlakke verzonken freeskop met AW-aandrijving - 2
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, vlakke verzonken freeskop met AW-aandrijving - 3

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® vleugelboorschroef, vlakke verzonken freeskop met AW-aandrijving

Staal, Ruspert®-gecoat (grijs), AW-aandrijving. De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen
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
Corrosiebescherming


Ca. 500 uur geen corrosie van basismetaal conform DIN EN ISO 9227 — NSS



AW-aandrijvingssysteem


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling.

  • De maximale bevestigingslengte wordt als volgt berekend: Dikte hout en dikte oppervlak lu = max. bevestigingsdikte lB

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is.


Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".