Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias®
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias® - 1
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias® - 2
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias® - 3
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias® - 4
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias® - 5
Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias® - 6

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Vleugelboorschroef met zelfverzinkende kop Met AW-aandrijving pias®

Met DIBt algemene technische goedkeuring voor diameters 3,9 mm, 4,2 mm en 4,8 mm

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 14-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Staal verzinkt



Met zelftappende schroefdraad



Zelfverzinkende kop voor gebruik met hard en zacht hout



AW-aandrijvingssysteem


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere standtijd

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van het oppervlak.

  • Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling

  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Voor ∅ 3,9/4,2/4,8 mm


Algemene bouwvergunning Z-14.4-634


Voor gebruik met hout en gipsplaat en cementgebonden, minerale bouwplaat met dunwandige staalprofielen.

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".