Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 1
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 2
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 3
pias<SUP>®</SUP> vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

pias® vleugelboorschroef, verzonken freeskop met AW-aandrijving

De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Staal, geel verzinkt



Met zelftappende schroefdraad



Zelfverzinkende kop voor gebruik met hard- en zachthout



AW-aandrijvingssysteem


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijk contactoppervlak van bit in schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt zo voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • De aanbevolen maximale houtdikte lH is berekend met verwijzing naar de maximale bevestigingsdikte lU van de onderconstructie.

  • Vleugel-pias® moet correct worden getest op geschiktheid voor elke toepassing. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling

  • Met zelfborende schroeven moet een geschikte boormachine (bijv. accu schroefboormachine met dieptestop) worden gebruikt

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Zelfborende schroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd

Voor diameters van 3,9 / 4,2 / 4,8 mm


Algemene bouwtechnische goedkeuring Z-14.4-634


Voor gebruik met hout en gipsplaten en cementgebonden, minerale bouwmateriaalplaten met dunwandige staalprofielen.

Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".