Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vleugelboorschroef, verzonken freeskop met pias AW-aandrijving®
De zelfborende schroef met tot 50% tijdsbesparing bij het bevestigen van hout op metalen draagconstructies
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Gehard C1 (niet RVS!)
- RUSPERT® gecoat (zilver)
- Verzonken freeskop voor gebruik met hard en zacht hout
- AW® -aandrijving voor optimale vermogensoverdracht en bescherming tegen corrosie
Voordelen in vergelijking met traditionele boorschroeven gemaakt van gehard staal
- Voor gebruik met stalen substructuren met een sterkte tot 700 N/mm2
- Hogere snijsnelheden mogelijk
- De boorpunt is sterk genoeg voor gebruik met versterkte stalen onderconstructies
- De vleugelpias® van nominaal ∅ 6,3 mm kan worden gebruikt in stalen onderconstructies van RVS A2 tot 4 mm dik
- Vleugel-pias®-schroeven moeten voor elke toepassing worden getest op hun geschiktheid. Monteer alleen met verwerkingsgereedschappen met een diepteaanslag en klauwkoppeling. *Dikte hout en dikte oppervlak lu = max. bevestigingslengte lB
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij bevestigingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
- 1. Doordat het hout door de vleugels wordt uitgeboord, wordt een geforceerde voeding van de schroef vermeden
- 2. Het kerngat wordt in de draagconstructie geboord. De vleugels breken af wanneer ze het metaal raken
- 3. De eerste paar omwentelingen van de schroef snijden de draad, de rest van de schroef draait vervolgens in de schroefdraad
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!