Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Video-endoscoop PRO Dual
Voor perfecte weergave en documentatie via video-opnames en/of beeldopnames op onbereikbare plaatsen
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- 4,9 mm dubbele camera met 90° voor- en zijaanzicht (art.nr. 071553 760)
- Live observatie via het TFT-kleurenscherm
- Resolutie 640 x 480 dpi
- Neemt rechtstreeks op de SD-kaart op in de multifunctionele console; JPG-beeldformaat en NTSC- of PAL-videoformaat
- Optimale beeldkwaliteit met twee dimbare, heldere mini-LED's
- Sonde met krasbestendig saffierglas voor een hoge beeldkwaliteit en bescherming van de cameralens
- Slechts twee uur opladen vereist voor vier uur gebruik
- Optie van transmissie via USB-aansluiting
- Direct aan te sluiten via AV-connector en verbindingskabel
- Diverse zoomfuncties en opties voor beeldspiegeling
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!