Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig - 1
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig - 2
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig - 3
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig - 4

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig

Door permanente vibraties kunnen componenten gaan schommelen. Zo kunnen ze bijzonder effectief worden losgemaakt, waardoor het demonteren van vaste en/of vastgelopen onderdelen aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
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
  • Trillingen maken roest los, ondersteunen het kruipeffect van roestverwijderaars en maken hechtverbindingen, enzovoort los

  • Wordt bevestigd aan het onderdeel zelf of aan de trek- of de drukspindel, die met kracht op het onderdeel wordt aangebracht.

  • Met behulp van de meegeleverde klemelementen kan het gereedschap in verschillende posities op de component of op een spindel worden vastgezet, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.

  • De VibroFigther is te gebruiken tijdens het uitoefenen van een trek- of compressiekracht en/of voordat de component met een trekker wordt gespannen. Terwijl de trillingen van invloed zijn op de component, kan een geschikte roestverwijderaar diep in de zitting doordringen.

  • Het gereedschap werkt met perslucht van 6,3 bar. Pas de intensiteit van de trillingen aan met de regelklep.


Leveringsomvang:


  • 1 x basiseenheid met klauwopname en klemschroeven

  • 4 x spanbek

  • 1 x vibro-regelklep