Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Easylock vetkoppeling

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Easylock vetkoppeling

Hydraulisch veiligheidsgrijpmondstuk voor alle smeer- en onderhoudswerkzaamheden in de automotive-industrie, landbouw, bouw en industrie.

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

  • Vier geharde bekken van gereedschapsstaal voor een stevige grip en een lange levensduur van de bek

  • Hoogwaardige hydraulische afdichting voor maximale duurzaamheid

  • Geïntegreerde, draaibare aansluiting maakt het koppelen van de Easylock-smeernippel eenvoudig

  • De geïntegreerde binnenveer en een drukschokdemper voorkomen dat er schokkerig/plotseling vet ontsnapt tijdens het ontkoppelen.

  • Kan worden losgemaakt bij een druk van 600 bar of meer

  • Externe diameter conform DIN 1283
Handleiding

De gebruiksinstructies zijn aanbevelingen die zijn gebaseerd op door ons uitgevoerde tests en op onze ervaring. Test zelf vóór elk gebruik. Vanwege het grote aantal toepassingen en opslag- en verwerkingsomstandigheden, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor resultaten die het gevolg zijn van specifieke toepassingen. Indien onze gratis klantenservice technische informatie levert of als adviesdienst fungeert, wordt hierbij geen enkele aansprakelijkheid aanvaard, behoudens wanneer het verstrekte advies of de gegeven informatie binnen de reikwijdte valt van onze gespecificeerde, contractueel overeengekomen service of behoudens wanneer de adviseur opzettelijk handelde. Wij garanderen consistente kwaliteit van onze producten. Wij behouden ons het recht voor technische wijzigingen uit te voeren en producten verder te ontwikkelen.