ONTDEK ONS AANBOD ONDERLEGRINGEN
Onderlegringen zijn ontworpen om de druk van het aanhaalkoppel te weerstaan, en zijn daarom een essentieel onderdeel voor mechanische werkzaamheden. Dit type ring wordt beschouwd als een afwerkring. Het is een mechanisch onderdeel dat speciaal is ontworpen voor verzonken koppen.
Onderlegringen zijn niet alleen accessoires maar onmisbare basisgoederen. De roestvrijstalen of koperen sluitring is een essentieel onderdeel van de gereedschapskist van een professional. Dit type ring wordt tussen twee materialen aangebracht om een moer of een bevestigingsmiddel aan te draaien zonder het betrokken product te beschadigen. De onderlegring is niet alleen nuttig, maar zorgt ook voor een mooie afwerking.
DE VERZONKEN BORGRING
De onderlegring is een afwerkring die het uiterlijk van een bevestigingsmiddel verbetert. De ring is perfect voor het beschermen van schroeven, maar ook voor de ondersteuning waarop ze zijn bevestigd. Het is een essentiaal product in verschillende sectoren en activiteiten - van loodgieterswerk, elektriciteit tot zelfs mechanica. De roestvrijstalen onderlegringen zijn robuust, zeer corrosiebestendig en geschikt voor gebruik in alle soorten omgevingen.
HOE KIEST U HET PERFECTE MODEL?
De onderlegringen van Würth voldoen aan ROHS en dienen gekozen te worden op basis van uw verwachtingen en natuurlijk de aard van het werk dat u wil uitvoeren. Het kiezen van de juiste maat is essentieel om achteraf van het gewenst resultaat te kunnen genieten. Om onaangename verrassingen te voorkomen en zeker te zijn dat u het juiste materiaal gebruikt, raden we u aan om bijzondere aandacht te besteden aan volgende parameters :
- de binnendiameter (van 3,5mm to 9mm)
- de buitendiameter (van 9mm tot 22mm)
- de freesdiameter (van 6,5mm tot 16mm)
- de hoogte (van 2mm tot 4,5mm)
- het materiaal
De verzonken borgring is een technisch element dat essentieel is voor elke gereedschapskist. De details van uw gekozen variant zijn belangrijk - kies een model dat het beste past bij uw project.