Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzinkfrezen

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Verzinkfrezen

VERZINKFREZEN VAN WÜRTH

Bij Würth vindt u een breed aanbod aan verzinkfrezen. Onze producten zijn ontworpen om te voldoen aan de hoogste eisen van professionals. De kwaliteit van ons gereedschap is onze absolute prioriteit. Tijdens het ontwerp- en productieproces wordt elk product onderworpen aan verschillende tests onder normale en extreme omstandigheden.

Een kleurcode maakt het mogelijk de toepassingen van de conische frezen te onderscheiden :

  • Blauwe ring, HSS: Niet-gelegeerde staalsoorten met een hardheid van 1.000 N/mm2, snijstaal, messing, gietstaal, aluminium met meer dan 10 % silicium, zinklegeringen, kunststoffen, koper.
  • Gele ring, HSS: Aluminium, koper, koperlegeringen, non-ferro zachte metalen, kunststoffen.
  • Groene ring, HSS-E: Hooggelegeerde staalsoorten, roest- en zuurbestendige staalsoorten, roestvrij staal, aluminiumlegeringen, speciale legeringen.
  • TIN-coating, HSS: Verhoogde snijsnelheid en voedingssnelheid tot 100%.

KENMERKEN EN VOORDELEN VAN VERZINKFREZEN

  • Drietandige verzinkfrezen garanderen: klappervrije bewerking, afschuinen en frezen in één bewerking, zelfcentrering van de frees op 3 punten waardoor tolerantie met schroefkoppen mogelijk is, gemakkelijke spaanafvoer dankzij grote spanen, eliminatie van trillingen.
  • De levensduur wordt 2 tot 4 maal verlengd.
Würth Logo