Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 1
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 2
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 3
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 4
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 5
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 6
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 7
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 8
EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig - 9

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EU+ HSCo 90° DIN 335 C conische verzinkboor assortiment 6-delig

6-delig assortiment, ø 6,3 mm - 20,5 mm. De allrounder met extreem variabel geslepen vrijloophoeken (EU) en extra ontlasting van de verzinktboor exclusief verkrijgbaar bij Würth voor perfecte verzinkingen. Verkrijgbaar in de ORSY®-systeemcassette.
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
Extreem variabel geslepen vrijloophoeken


  • Maximale oppervlaktekwaliteit: exacte, ronde, braamvrije verzinkingen

  • Maximale gladheid bij alle materialen

  • Hogere snijwaarden mogelijk


Exclusieve extra ontlasting van de verzinkboor


  • Tot 3x sneller dan conventionele verzinkboren

  • Tot 2x meer verzinkingen dan conventionele verzinkboren

  • Aanzienlijk minder inspanning nodig bij gebruik met handboormachines

  • Diepere verzinkingen mogelijk


Universele toepassing


Optimale prestaties bij het bewerken van bijna alle materialen en toepassingen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal



3-vlaks schacht


  • Voorkomt doorslippen in de boorkop: sneller werken met meer gemak

  • Optimale krachtoverbrenging

  • Bescherming van de boorkop tegen beschadiging

  • Weinig kracht nodig voor het openen en sluiten van de boorkop


Compacte en praktische systeemcassette geschikt voor het ORSY®-systeem met handige functies, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudige opening