Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verzinkboor TiN 90° DIN 335C
Aanzienlijk verbeterde prestaties bij het verwerken van conventionele staalsoorten en gietijzer in vergelijking met blauwe ring.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Tot wel 30% hogere snijsnelheden en 2-4x langere levensduur in vergelijking met de blauwe ring
TiN-coating
Braamvrij verzinken en ontbramen
Nauwkeurige tapse verzinkboor met drie snijkanten, precisiegeslepen
Geoptimaliseerde groefgeometrie
Uitstekende spaanvorming en -verwijdering
Productverpakking van 100 % PCR (gerecycled plastic van huishoudelijk afval), 100% recycleerbaar
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!