Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 1
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 2
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 3
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 4
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 5
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 6
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 7
EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines - 8

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

EU+ HSCo 90° T=4 nanoProtect zeskant verzinkborenset 6 stuks, voor boor-/schroefmachines en slagschroefmachines

Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 1-uitvoering

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Maximaal comfort dankzij innovatieve snijkantgeometrieën


  • Vier snijkanten (in plaats van de conventionele drie snijkanten) verdelen de krachten over meer snijkanten en zorgen voor een soepelere en nauwkeurigere compensatie met minder inspanning en een langere levensduur

  • De combinatie van rechte en spiraalvormige snijkanten zorgt voor minder breuken, betere centrering en spaanverwijdering (door de rechte snijkanten), aanzienlijk minder inspanning en een langere levensduur (door de spiraalvormige snijkanten) (octrooi aangevraagd)


Maximale levensduur dankzij de nanoProtect-coating


  • Aanzienlijk langere levensduur dan conventionele verzinkboren met coating


Maximale precisie door extreem ongelijke spoed (EU+)


  • Optimale oppervlaktekwaliteit: exact, rond, braamvrij verzinkboren

  • Maximale soepelheid


Maximale flexibiliteit in gebruik


  • Kan nagenoeg in alle materialen universeel worden gebruikt

  • Kan worden gebruikt in slagschroefmachines, maar ook conventioneel in boor-/schroefmachines of met statief- en kolomboormachines


Korte uitvoering


  • Hoge stabiliteit en aantrekkelijke prijs


1/4 inch zeskant bitopname, type E


  • Betrouwbare greep en optimale krachtoverbrenging in de boorkop

  • Extreem snelle gereedschapswisseling in slagschroefmachines


Exclusief verkrijgbaar bij WÜRTH



Compacte en praktische systeemcassette, geschikt voor het ORSY-systeem met handige details, zoals stapelbaarheid, geoptimaliseerde verbinding en eenvoudig openen

Opmerking
  • Gebruik voor gebruik met 1/2-inch slagschroefmachines alleen de adapter 0997148462. Het wordt ten zeerste afgeraden om andere adapters te gebruiken, omdat hierdoor de verzinkboor kan breken.

  • Bij gebruik met een slagschroevendraaier is, om te zorgen dat verzonken kopschroeven vlak liggen met het onderdeel, verzinkboring volgens DIN 74-1 alleen mogelijk met verzinkboordiameters van 6,3 tot 12,4 mm. Hoewel grotere verzinkboordiameters perfect geschikt zijn voor het ontbramen van het boorgat, kunnen ze niet diep genoeg verzinkboren voor het vlakliggen van verzonken kopschroeven in overeenstemming met DIN 7991 wanneer gebruikt met een slagschroevendraaier. Conventioneel gebruik met een boor-/schroefmachine wordt aanbevolen voor deze toepassing!

  • Koeling wordt sterk aanbevolen voor een veel langere levensduur!