Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verwarmd vest Prometeus
Het wintervest met intelligente verwarmingstechnologie is ideaal voor koude winterdagen. Het levert warmte met één druk op de knop. Inclusief accu en oplader.
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Intelligente verwarmingstechnologie
- Knop voor het activeren van de batterij en aanpassing van de verwarmingsniveaus
- Kan onder alle jassen worden gedragen, voor werk- en vrijetijdsactiviteiten
- De lichtgewicht oplaadbare lithium-ionbatterij (100 g), 7,4 V, 3.000 mAh, zorgt onder alle omstandigheden voor een langere levensduur van de batterij
- Inclusief lader 100-240 V AC tot 8,4 V DC, 1,50 A
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!