Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Vervangende afdichting voor 20-liter jerrycan
Rubberen afdichting die bestand is tegen brandstoffen, brandstofmengsels en olie
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De afdichting voldoet aan de vereisten voor brandstofopslag
- Dikte: 4,8 mm
- De afdichting is alleen geschikt voor inhoud die is goedgekeurd volgens de VN-voorschriften. Lekdichtheid is niet gegarandeerd voor andere stoffen.
- Gebruik alleen de goedgekeurde originele vervangende afdichting.
Rubberen afdichtingen zorgen ervoor dat de bus goed gesloten en lekvrij is.
De afdichting wordt tijdens het productieproces aangebracht in de dop (snelsluiting) van het reservoir. De oude afdichting kan eenvoudig worden verwijderd en de nieuwe wordt aangebracht.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!