Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Hoekanker type A 1,5 mm Met verstevigingsrib
Ideaal voor hoogwaardige dragende hout-houtverbindingen in houtconstructies. Geschikt voor universeel gebruik in standaardverbindingen zoals kruisende balken
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Hogere belastbaarheid vergeleken met de standaardhoek met grotere plaatdikte door versterkt randreliëf
- Milieuvriendelijk en duurzaam dankzij grote materiaalbesparing
Europese technische goedkeuring ETA-08/0183
Hoekanker type A 1,5 mm, kan volledig of gedeeltelijk worden vastgezet met spijkers. Het spijker- of schroefpatroon voor gedeeltelijk of volledig vastzetten moet overeenkomen met de specificaties van ETA-08/0183
Geschikte bevestigingsmiddelen:
- Ankernagel/ribnagel conform EN 14592: 4,0 x 40 mm of 4,0 x 60 mm
- ASSY 3.0 Combi conform ETA 11/0190: d = 10 mm of 12 mm
Tenzij anders aangegeven, zijn de regels overeenkomstig EN 1995-1-1, punt 8.3.1.2, tabel 8.2, van toepassing op de randafstanden van de bevestigingsmiddelen parallel aan en loodrecht op de korrel
Houd rekening met de laterale afschuifbelasting van de verbonden houtelementen en controleer die waar nodig. Voor laterale versteviging kunnen ASSY plus VG voldraadschroeven gebruikt worden.
Europese technische goedkeuring ETA-08/0183
Toepassing in gebruiksklasse 1 en 2 conform EN 1995:2013
Dragende verbindingen van houten balken met hout
Bijvoorbeeld balk/balk, gording/balk, drempel/kozijn, dwarsbalk/kozijn
Verbindt houten componenten bestaande uit:
Massief hout (C14-C40), dubbele of drievoudige balken, gelijmd gelamineerd hout (GL24-GL36), kruislings gelamineerd multiplex, fineer, multiplex, PSL (parallel strand lumber) en LSL (laminated strand lumber)
Voor de nauwkeurige positionering van de nagel wordt aanbevolen diepteaanslagen of persluchtreduceerders in de nagelapparatuur te gebruiken.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!