Onze Populaire Engelse Sleutels
De Würth Engelse Sleutel is ideaal voor het vast- of losdraaien van diverse
moeren en bouten. Deze verstelbare moersleutel heeft een bereik van 0 tot 62
mm en is perfect voor gebruik op verschillende werkterreinen, van timmerwerk
tot constructie. De sleutel heeft een stevig handvat met een ophangoog,
waardoor het gebruik eenvoudig en comfortabel is.
Waarom Kiezen voor Engelse Sleutels?
De Würth Engelse sleutel heeft een beweegbaar mechanisme dat het mogelijk
maakt de bek te verstellen en deze aan te passen aan de schroef of moer die u
wenst vast of los te draaien. Het mechanisme maakt gebruik van een gekarteld
wiel en tandheugel, waardoor de sleutel in staat is om zeskantbouten van
verschillende maten te draaien. Dit maakt de Engelse sleutel een veelzijdig
gereedschap, geschikt voor veel toepassingen zoals:
Verstelbare opening voor verschillende maten moeren
Met een Engelse sleutel van Würth kunt u eenvoudig de opening aanpassen aan
verschillende diameters van schroeven en moeren, wat het ideaal maakt voor
gebruik in bijvoorbeeld de loodgieterij, timmerwerk, openbare werken, en
constructie.
Handige en comfortabele bediening
De verstelbare Engelse sleutels van Würth zijn ontworpen met ergonomie in
gedachten, zodat ze comfortabel in de hand liggen, zelfs bij langdurig
gebruik. De antisliplaag rond het handvat zorgt ervoor dat uw hand niet snel
vermoeid raakt en dat de sleutel goed grip biedt.
Robuust en duurzaam ontwerp
Onze Engelse sleutels zijn gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadiumstaal, een materiaal dat zeer
resistent is tegen slijtage, zodat ze lang meegaan en bestand zijn tegen
intensief gebruik. De sleutels van Würth worden gekarakteriseerd door hoge
efficiëntie, robustheid en lange levensduur, waardoor ze een uitstekende
investering zijn voor professionals.
Onze Verschillende Engelse Sleutels
Op zoek naar de juiste verstelbare moersleutel voor uw professionele
behoeften? De Würth Engelse sleutels zijn verkrijgbaar in verschillende maten,
zodat u de perfecte sleutel kunt vinden die past bij uw werkzaamheden. Kies
uit modellen met:
-
Antisliplaag rond het handvat voor verbeterde grip en
comfort.
-
Extra grote bek voor een grotere opening en veelzijdiger
gebruik.
-
Bekken met een speciale hellingshoek, ontworpen om
gemakkelijker te werken op een horizontaal vlak.
Met de Würth Engelse sleutels bent u verzekerd van een duurzaam en veelzijdig
gereedschap voor al uw klussen.