Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstelbare schroefsleutel, inch, slank, zwart
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Lichtgewicht en universeel
Smalle koppen voor gebruik in krappe ruimtes
Extra brede bek
- 6 inch moersleutel - 34 mm (1 11/32 inch)
- 8 inch moersleutel - 39 mm (1 17/32 inch)
Gemaakt van hoogwaardig chroom-vanadium-staal
Kop 15° gebogen
Ideaal voor loodgieterswerk, verwarmingssystemen, airconditioningunits, koelsystemen, onderhoudswerkzaamheden, enz.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!