Flexibel inzetbaar dankzij hoogte- en breedteverstelling
- Variabele balkhoogte in gebied met daktengels: 45-57 mm
- Laterale verstelling in gebied met daktengels: 70 mm
- Hoogteverstelling in railgebied: 30 mm
Geribbelde beugel
Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting
Volledig voorgemonteerd
Montagerail, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.
Maximale belastingwaarden bij uitgeschoven beugel
- Druk parallel aan dakconstructie: 0,71 kN
- Druk haaks op het dakoppervlak: 0,76 kN
- Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -0,51 kN
Wij adviseren het gebruik van drie DIN 571 houtschroeven, 6 x 100 mm, RVS A2 of twee ASSY® plus lenskophoutschroeven, 8 x 100mm, RVS A2 om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Bij bevestiging met twee schroeven dient u een lagere belastingwaarde in acht te nemen.
ETA 10/0396
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!