Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Verstelbaar inhangframe Varisia
Met volledige verlengrails, met soft-close
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- Flexibel kledingkastinterieursysteem, dat u snel en eenvoudig kunt aanpassen aan de beschikbare ruimte
- Compacte breedte van 410 tot 1100 mm
- Framebreedte verstelbaar tot max. 140 mm
- Compacte montagediepte van min. 530 mm
- Variabele montagehoogte, afhankelijk van de frameopstelling
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!