Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Reduceerhuls 10/8
Voor reduceren van 10 mm tot 8 mm
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De reduceerhuls wordt gebruikt om de vierkante/stalen deurspindel en de borgmoer te balanceren
- Materiaal: getrokken stalen profiel
Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden!
De verloopbus is nodig om deurklinkdelen met een vierkantopname van 8 mm ook te kunnen gebruiken voor huisdeuren.
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!