Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.
Universele veerpootlageradapter
Met het verlengstuk kunnen veerpootlagers nu worden vastgezet op plaatsen waar de adapter niet plat kan worden geplaatst
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Varianten
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Klantenservice bellen: 014/44.55.66
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
- De adapterplaat kan eenvoudig over de vorm van het veerpoot-lager worden geplaatst
- Enorme uitbreiding van het toepassingsgebied van de universele veerpootlageradapter
Voor onder meer:
- BMW 1 F52 (10/2015-08/2019)/BMW 2 F45 Active Tourer (11/2013-02/2018)
- BMW 2 F45 Active Tourer LCI (04/2017-12/2019)/BMW 2 F46 Gran Tourer (07/2014-03/2018)
- BMW 2 F46 Gran Tourer LCI (05/2017-12/2019)/
- BMW X1 F48 (11/2014-07/2019)/BMW X1 F49 (11/2014-08/2019)
- BMW X2 F39 (10/2016-12/2019)
- MINI Clubman F54 (11/2014-07/2019)/MINI Countryman F60 (11/2015-12/2019)
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!