Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Verlengstuk mengtuit WIT-MV

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Verlengstuk mengtuit WIT-MV

Verlengstuk voor de mengbuis

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 2-uitvoeringen
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
Voor het vullen van het boorgat met injectiemortel met grote ankerdieptes (breng altijd injectiemortel aan vanaf de basis van het boorgat, om luchtbellen te voorkomen)



Geschikt voor mengtuiten:


  • Fill & Clean mengbuis

  • Mengtuit WIT-PE 500

  • Mengtuit WIT-UH 300


Geschikt voor injectiemortel:


  • SPECIALIST VOOR BETON WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • BETON-MULTI WIT-UH 300

  • ALLROUNDER WIT-VM 250

  • WIT-NORDIC

  • BASIC WIT-PM 200

  • SPECIALIST VOOR NATUURSTEEN WIT-EA 150


Geschikt voor mortelkoker:


  • 2-kamer koker (1:10): 150 ml, 320 ml, 330 ml, 420 ml

  • Buisfoliekoker (1:10): 300 ml

  • Peeler-koker (1:10): 280 ml

  • Parallelle cartridge (1:10): 825 ml

  • Parallelle cartridge (1:3): 385 ml, 585 ml, 1400 ml