Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) vergelijkbaar met DIN 980, staal 8, verkoperd
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) vergelijkbaar met DIN 980, staal 8, verkoperd - 1
Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) vergelijkbaar met DIN 980, staal 8, verkoperd - 2

Kies afzonderlijke artikelen in de volgende tabel voor gedetailleerde informatie, meer afbeeldingen en documenten.

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) vergelijkbaar met DIN 980, staal 8, verkoperd

Artikelomschrijving lezen

Leverbaar in 3-uitvoeringen

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Varianten

Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Klantenservice bellen: 014/44.55.66

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Opmerking

DIN 980 is ingetrokken en vervangen door ISO 7042. Er is een beperkte gelijkenis (draden M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 en M39 verwijderd | Moerhoogte gewijzigd | Sleutelwijdte voor draden M10, M12 en M14 gewijzigd in 16 mm, 18 mm en 21 mm | Fijne draad is opgenomen in ISO 10513 | ISO 7042 geldig voor sterkteklassen 5, 8, 10, 12).