Gratis levering vanaf €100! Vanaf €100 worden jouw online shop en app bestellingen geleverd zonder verzendkosten.

Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verfkwasten

Sortering

Populaire producten
Populairste producten in de categorie Verfkwasten

EEN KLEURCODE VOOR ELK TYPE VERF

Gebruik voor acrylverf synthetisch varkenshaar met een blauwe kleurcode. Gebruik voor producten op basis van oplosmiddelen en glycerine natuurlijke borstelharen met een rode en gele kleurcode.

VERFKWASTEN VOOR ACRYLVERF

Sinds januari 2007 moeten verffabrikanten de VOS (vluchtige organische stoffen) in hun producten beperken. Sinds 2010 zijn de drempels nog restrictiever voor fabrikanten. Hierdoor maken acrylverven, die minder VOS bevatten dan glycerolverven, een sterke ontwikkeling door. De formulering op waterbasis van acrylproducten maakt penselen en kwasten van natuurlijk varkenshaar ongeschikt.

EEN VERFKWAST VOOR ELKE TOEPASSING

Wij bieden drie niveaus verfkwasten aan om aan alle behoeften van onze klanten te voldoen :

  • De extra-professionele : De top van het assortiment borstels. Extra borstelharen, koperen adereindhulzen, touwkragen voor ronde borstels - een must op alle niveaus.
  • De professionals : Het midden van het gamma. De minder kwalitatieve borstelharen en huls drukken de kostprijs van de borstel - een uitstekende kwaliteit/prijs verhouding.
  • Bouwplaatsen : Het instapniveau voor basiswerk. Kortere lengte, gelijmde huls, minder ergonomisch.

ENKELE ESSENTIËLE AANDACHTSPUNTEN

  • De huls : In koper, verkoperd staal of roestvrij staal - de enige oplossing die perfect bestand is tegen elke vorm van oxidatie. Het maakt een toepassing zonder sporen mogelijk.
  • De kraag : Deze perfectioneert de assemblage van de borstel door de borstelharen aan te spannen bij de uitgang van de huls.
  • Montage op een bloem : Het uiteinde van de borstel wordt behouden, waardoor een betere gladstrijking mogelijk is. De bloem is een natuurlijke vork op zijde of kunstmatig gebloemd op synthetische stoffen.
  • De uitgang : Deze geeft de lengte van de zijden aan vanaf de uitgang van de huls tot het uiteinde van de kop.
  • De breedte : Dit wordt vaak op de huls vermeld in mm, en is gestandaardiseerd in de vorm van een getal (15, 20, 25, enz).
  • De tekening : Het geeft de lengte aan van de borstelharen die worden gebruikt om een kop te maken. Een lang trekkoord geeft de borstel een lange levensduur en flexibiliteit bij het aanbrengen.
  • De plooiing : De plooiing van de huls op de kop van het handvat verstevigt het geheel, waardoor het niet meer kan worden verwijderd en zeer goed bestand is tegen het uitzetten van het hout.
  • De rechampi : Vorm gegeven aan de assemblage of door slijtage om een goede precisie mogelijk te maken.
  • De diameter : Wordt vaak op de huls vermeld in mm, maar is gestandaardiseerd in de vorm van een getal (3/0, 0, 2, 4).

DE BELANGRIJKSTE SOORTEN KWASTEN

  • Duim : Grote oppervlakken
  • Rechampir : Afwerking, precisie, randen, hoeken
  • Plat : Lakken, vernissen
  • Radiator : Moeilijk toegankelijk, radiatoren
Würth Logo