Voor de efficiënte montage van Insert 3D infreesscharnieren met een diameter van 20 mm
Als de freesgeleider als seriefreesgeleider wordt gebruikt, moet de tweede of derde freesgeleider zo geplaatst worden dat de afstand tussen de markeringen "A" overeenkomt met de vereiste scharnierafstand.
Het verdient aanbeveling een proefsnede te maken voorafgaand aan de eerste installatie.
Maataanduidingen vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.
Stappen voor montage als seriefreesgeleider:
1. Monteer de seriefreesgeleider. (De lengteaanslagen kunnen afzonderlijk worden versteld voor DIN R- + DIN L-deuren en worden in de deursponning geplaatst.)
2. Stel de locatie van het scharnier vast
3. Leg de freesgeleider van de deur gelijk met de freesgeleider van het kozijn (houd rekening met de sponningruimte aan de bovenkant van min. 4 mm op de freesgeleider van de deur)
4. Bepaal de dikte van de afdichtlip. (Om de stabiliteit van de freesgeleider voor een lipdikte van 18 mm te garanderen, raden we u aan de bijgeleverde zelfklevende afstandstukken te gebruiken)
5. Klem de seriefreesgeleider op de deurvleugel (steek deze in de deursponning)
6. Leg de sjabloon in de freesgeleider en maak de sneden (aanslagring: 30 mm diameter, freesgeleider: 20 mm diameter, freesdiepte: 50 mm)
7. Verwijder de seriefreesgeleider
8. Reinig de uitgefreesde gedeelten
9. Plaats en bevestig de scharnieren
10. Hang de deurvleugel in het kozijn en controleer de werking
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!